Eriks
REMA

REMA Traverse mit 2 festen Haken Traglast 1000kg L 1600mm

  • ERIKS:23795991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Traversen met 2 festen Hakenabständen

Standardlieferung
    Konservierung: Zinkphosphatgrundierung RAL 2004 (orange)
    Tonnageangabe
    Schwarzgelbe Sicherheitsstreifen an den Enden
    Haken mit Sicherheitsklappe

Optionen
    Strahlen und streichen mit RAL Farbe
    Höhere Kapazitäten und abweichende Maße

Zur Liste hinzufügen

628,00 €/ Stückexkl. MwSt

734,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Gewicht
18 kg