Eriks
REMA

REMA Traverse für BigBag lackiert Traglast 1500kg

  • ERIKS:23796017
Image 1
BBJ/BBJR Kreuztraversen

Kennzeichen
    Versehen mit 4 Anschweißhaken für stabile Aufhängung
    Konservering RAL 2004 (orange)
    Tonnageangabe
    Schwarzgelbe Sicherheitsstreifen an den Enden
    Haken mit Sicherheitsklappe

Rostfreie Ausführung
    Rostfreie Stahl-Ausführung speziell für Nahrungs- und Lebensmittelindustrie (Typ BBJR)

Zur Liste hinzufügen

1.425,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.667,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1500 kg
Gewicht
10 kg