Der REMA Greifer ist ein sehr robuster Drahtseilzug, der vertikal, horizontal und diagonaal einsetzbar ist, mit einer Kapazität von 800 kg, 1600 kg und 3200 kg. Der Bruchstift und Griff sind zuverlässige Indikatoren bei Überlast.
Kennzeichen
Genaue Funktion
So gut wie wartungsfrei
Das Gehäuse besteht aus Aluguß mit einem niedrigen Eigengewicht
Der Sicherheitsstift bricht bei 25 % Überlast, der Griff hängt durch bei 50% Überlast
Der Sicherheitsstift kann unter Belastung ersetzt werden
Ein Reserve-Sicherheitsstift befindet sich im Tragegriff oder im Bedienungsgriff (GP-0.8)
Standardlieferung
Ausschließl. Drahtseilset
Optionen
Drahtseilset; die Standardlängen sind: 20 m, 30 m, 40 m, 50 m und 60 m
Wichtig
Vor Gebrauch stets mit Öl schmieren, außer den Klemmbacken selbst
Vor Gebrauch kontrollieren, ob sich der Sicherheitstift in gutem Zustand befindet
Vor Gebrauch kontrollieren, ob das Drahtseil nicht beschädigt ist
Vor Gebrauch kontrollieren, ob das Drahtseil gut durch beide Klemmbacken verläuft
Nie einen längeren Hebel als den Standardhebel verwenden
Gebrauchsanweisung
Ziehe Hebel A (oder Hebel B) nach hinten
Drücke Hebel C nach vorne oben aus seiner Verriegelung (neutraler Stellung)
Nun sind die beiden Klermmbacken offen und das Drahtseil kann durchgezogen werden
Nun Hebel C aus neutraler Stellung entriegeln und Drahtseil festklemmen
Den Bedienungshebel auf Hebel A schieben und hin und her bewegen, um ihn zu spannen
Den Bedienungshebel auf Hebel B schieben und hin und her bewegen, um ihn zu lockern
Wenn der Sicherheitsstift gebrochen ist, diesen dann ersetzen
Vor Gebrauch stets mit Öl schmieren, außer den Klemmbacken selbst
Zur Reinigung Gehäuse öffnen und mit Entfetter reinigen und danach mit Öl einschmieren
280,00 €/ Stückexkl. MwSt
327,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 1600 kg |
Modell | Seilzüge |
Gewicht | 11.9 kg |
A | 545 mm |
B | 95 mm |
C | 270 mm |
D | 72 mm |
E | 190 mm |
F | 245 mm |