Eriks
REMA

REMA Stahlkabelzug Gripper GP-0.8 Traglast 800kg

  • ERIKS:23794611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Greifer-Drahtseilzug

Der REMA Greifer ist ein sehr robuster Drahtseilzug, der vertikal, horizontal und diagonaal einsetzbar ist, mit einer Kapazität von 800 kg, 1600 kg und 3200 kg. Der Bruchstift und Griff sind zuverlässige Indikatoren bei Überlast.

Kennzeichen
    Genaue Funktion
    So gut wie wartungsfrei
    Das Gehäuse besteht aus Aluguß mit einem niedrigen Eigengewicht
    Der Sicherheitsstift bricht bei 25 % Überlast, der Griff hängt durch bei 50% Überlast
    Der Sicherheitsstift kann unter Belastung ersetzt werden
    Ein Reserve-Sicherheitsstift befindet sich im Tragegriff oder im Bedienungsgriff (GP-0.8)

Standardlieferung
    Ausschließl. Drahtseilset

Optionen
    Drahtseilset; die Standardlängen sind: 20 m, 30 m, 40 m, 50 m und 60 m

Wichtig
    Vor Gebrauch stets mit Öl schmieren, außer den Klemmbacken selbst
    Vor Gebrauch kontrollieren, ob sich der Sicherheitstift in gutem Zustand befindet
    Vor Gebrauch kontrollieren, ob das Drahtseil nicht beschädigt ist
    Vor Gebrauch kontrollieren, ob das Drahtseil gut durch beide Klemmbacken verläuft
    Nie einen längeren Hebel als den Standardhebel verwenden

Gebrauchsanweisung
    Ziehe Hebel A (oder Hebel B) nach hinten
    Drücke Hebel C nach vorne oben aus seiner Verriegelung (neutraler Stellung)
    Nun sind die beiden Klermmbacken offen und das Drahtseil kann durchgezogen werden
    Nun Hebel C aus neutraler Stellung entriegeln und Drahtseil festklemmen
    Den Bedienungshebel auf Hebel A schieben und hin und her bewegen, um ihn zu spannen
    Den Bedienungshebel auf Hebel B schieben und hin und her bewegen, um ihn zu lockern
    Wenn der Sicherheitsstift gebrochen ist, diesen dann ersetzen
    Vor Gebrauch stets mit Öl schmieren, außer den Klemmbacken selbst
    Zur Reinigung Gehäuse öffnen und mit Entfetter reinigen und danach mit Öl einschmieren

Zur Liste hinzufügen

190,00 €/ Stückexkl. MwSt

222,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
800 kg
Modell
Seilzüge
Gewicht
6.1 kg
A
425 mm
B
65 mm
C
230 mm
D
59 mm
E
170 mm
F
22 mm