Eriks
REMA

REMA Stahlkabelblock SKW-10 Traglast 1000kg

  • ERIKS:23795638
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SKW Drahtseil-Fußblock mit Wirbelhaken

Sichere Arbeitslast von 1.000 bis 6.400 kg. Diese Drahtseil-Fußblöcke sind nach den europäischen Richtlinien EN 13157; 2003 gefertigt und erfüllen die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Kennzeichen
    versehzen mit Wirbelhaken
    Stahlgehäuse aufklappbar
    Die Scheibe ist aus hochwertigem Stahl mit einer Rille

Zur Liste hinzufügen

185,00 €/ Stückexkl. MwSt

216,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
7 mm
Zugleistung
1,000 kg
Gewicht
3.3 kg