Eriks
REMA

REMA Stahlkabel-Fußblock KBH2-20 Traglast 2000kg

  • ERIKS:23795649
Image 1
KBH Drahtseil-Fußblock mit Hakenaufhängung

Sichere Arbeitslast von 500 bis 2.000 kg.

Typ KBH1
aufklappbar - Hakenaufhängung - Einzelscheibe

Typ KBH2
aufklappbar - Hakenaufhängung - Doppelscheibe

Zur Liste hinzufügen

278,00 €/ Stückexkl. MwSt

325,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
16 mm
Zugleistung
2,000 kg
Gewicht
12.2 kg