Eriks
REMA

REMA Stahlkabel-Fußblock KBH1-15 Traglast 1500kg

  • ERIKS:23795644
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
KBH Drahtseil-Fußblock mit Hakenaufhängung

Sichere Arbeitslast von 500 bis 2.000 kg.

Typ KBH1
aufklappbar - Hakenaufhängung - Einzelscheibe

Typ KBH2
aufklappbar - Hakenaufhängung - Doppelscheibe

Zur Liste hinzufügen

167,00 €/ Stückexkl. MwSt

195,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Kabeldurchmesser
13 mm
Zugleistung
1,500 kg
Gewicht
4.8 kg