• Kennzeichen
Doppelte runde Spurzapfenverriegelung, führend zu einer stärkeren Klemmkraft und einer sicheren Funktion. Durch die zwei Aufhängebohrungen ist es möglich, Arbeiten in alle Richtungen auszuführen. Diese Klemme kann verwendet werden, um Schräglasten wie I-Träger zu heben. Die Stellschraube ist mit einem feinen Gewinde versehen. Konservierung Pulverbeschichtung. Die Spurzapfen und die Schraube erhalten eine Spezialbehandlung, um Rosten zu verhindern.
• Anwendung
Hub- und Transportarbeit: Stahlmaterial, u.a. H-Träger, I-Träger, Stahlbleche, Rohre, Winkelprofile und Stahlpfähle, sowie Stahlträger, Säulen, geschweißte Objekte und andere Werkstücke. Das Absetzen der Werkstücke: Elektrische Kettenzüge, Riemenscheiben, Flaschenzüge und andere Systeme, um Werkstücke sicher abzusetzen. Schlepparbeiten: Das Schleppen von Stahlblechen, um diese am Boden anzuordnen, das Schleppen von anderen Werkstücken.
Typ A B C D E F G H I J K L M N O P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
WF-0.5 41,0 32 30,5 21 33 108 138 34 42 10 25 24,5 12 16 120 10
WF-1.0 53,5 38 42,5 25 40 132 172 34 50 10 30 29,5 16 20 120 12
WF-2.0 60,0 45 47,5 31 41 157 202 34 62 10 34 33,0 22 28 150 12
WF-3.0 65,5 52 51,5 35 44 170 230 34 70 10 35 40,5 28 33 160 12
WF-5.0 71,0 57 55,5 38 46 187 248 34 75 10 40 45,0 38 40 180 12
430,00 €/ Stückexkl. MwSt
503,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150