Eriks
REMA

REMA Spindelklemme WF-0.5 Traglast 500kg

  • ERIKS:12970405
  • Hersteller:3316001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
WF Schraubklemmen

•    Kennzeichen
Doppelte runde Spurzapfenverriegelung, führend zu einer stärkeren Klemmkraft und einer sicheren Funktion. Durch die zwei Aufhängebohrungen ist es möglich, Arbeiten in alle Richtungen auszuführen. Diese Klemme kann verwendet werden, um Schräglasten wie I-Träger zu heben. Die Stellschraube ist mit einem feinen Gewinde versehen. Konservierung Pulverbeschichtung. Die Spurzapfen und die Schraube erhalten eine Spezialbehandlung, um Rosten zu verhindern.
•    Anwendung
Hub- und Transportarbeit: Stahlmaterial, u.a. H-Träger, I-Träger, Stahlbleche, Rohre, Winkelprofile und Stahlpfähle, sowie Stahlträger, Säulen, geschweißte Objekte und andere Werkstücke. Das Absetzen der Werkstücke: Elektrische Kettenzüge, Riemenscheiben, Flaschenzüge und andere Systeme, um Werkstücke sicher abzusetzen. Schlepparbeiten: Das Schleppen von Stahlblechen, um diese am Boden anzuordnen, das Schleppen von anderen Werkstücken.


Typ    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
WF-0.5     41,0    32    30,5    21    33    108    138    34    42    10    25    24,5    12    16    120    10
WF-1.0     53,5    38    42,5    25    40    132    172    34    50    10    30    29,5    16    20    120    12
WF-2.0     60,0    45    47,5    31    41    157    202    34    62    10    34    33,0    22    28    150    12
WF-3.0     65,5    52    51,5    35    44    170    230    34    70    10    35    40,5    28    33    160    12
WF-5.0     71,0    57    55,5    38    46    187    248    34    75    10    40    45,0    38    40    180    12

Zur Liste hinzufügen

298,00 €/ Stückexkl. MwSt

348,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA