Eriks
REMA

REMA Spindelbalkenklemme KSB Traglast 5000kg

  • ERIKS:23795732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spindel-Trägerklemmen KSB

LAUT H
ASME/ANSI
SAFETY STANDARD

    Niedrige Bauhöhe.
    Einfache Montage durch Spindel.
    Für sicheres Heben und Verlagern von Trägern oder als fester Aufhängepunkt.
    Geeignet für IPE- und INP-Träger.
    Sicherheitsfaktor 4 x WLL.

Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
5000 kg
Max. Öffnungsbreite
320 mm
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
12 kg