• Einstellbares Spindel-Rollfahrwerk mit Sicherheitshebel
• Kennzeichen
Kompakte und leichte Ausführung.
Schnelle Montage mittels Spindel.
Sicherheitshebel für höhere Sicherheit.
Mit Radbruchsicherung.
Typ A B C D E G H J K
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
RMBT-2T 230 176 360 54,5 72 16 8 21 95
RMBT-3T 381 113 133 82,5 475 270 14 33 –
RMBT-6T 429 100 176 125 560 356 16 34 –
RMBT-10T 541 110 200 145 630 430 16 41 –
390,00 €/ Stückexkl. MwSt
456,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150