Eriks
REMA

REMA Spindel-Flanschklemme CBS Traglast 1500kg

  • ERIKS:12328595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CBS Schraubklemmen für Hollandprofile

Schraubklemmen für Hollandprofile.

Kennzeichen
    Sichere Arbeitslast = 3 t
    Verwendung: Profile HP100–HP240

Zur Liste hinzufügen

328,60 €/ Stückexkl. MwSt

384,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1500 kg
Max. Öffnungsbreite
240 mm
Geeignet für profil-HP
Ja
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
3 kg