Kennzeichen
Wendigkeit des Hubwagens kombiniert mit der Hubhöhe eines Scherenhubtisches.
Durch Stabilisatoren große Stabilität sogar im höchsten Stand.
Hubhöhe pro Pedaltritt 15 mm.
Lenkrollen: Polyurethan.
Gabelrollen: jeweils Polyurethan.
Hubhöhe: 85–800 mm.
Elektro-Ausführung
Wartungsfreier Akku 60 Ah/12 V.
Ladegerät 8 Ah/12V.
Kapazität Akku bei Vollast ca. 60x Heben (nötigenfalls auch von Hand zu bedienen).
987,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.154,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubkraft | 1000 kg |
Mindesthöhe | 85 mm |
Max. Hubhöhe | 800 mm |
Gabeltiefe | 1190 mm |
Breite gesamt | 560 mm |
Gewicht | 128 kg |