Eriks
REMA

REMA Scherenhubwagen PTH-E Traglast 1t elektrisch

  • ERIKS:23795815
Image 1
Hochhubwagen PTH 1000 kg

Kennzeichen
    Wendigkeit des Hubwagens kombiniert mit der Hubhöhe eines Scherenhubtisches.
    Durch Stabilisatoren große Stabilität sogar im höchsten Stand.
    Hubhöhe pro Pedaltritt 15 mm.
    Lenkrollen: Polyurethan.
    Gabelrollen: jeweils Polyurethan.
    Hubhöhe: 85–800 mm.

Elektro-Ausführung
    Wartungsfreier Akku 60 Ah/12 V.
    Ladegerät 8 Ah/12V.
    Kapazität Akku bei Vollast ca. 60x Heben (nötigenfalls auch von Hand zu bedienen).

Zur Liste hinzufügen

2.485,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.907,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
1000 kg
Mindesthöhe
85 mm
Max. Hubhöhe
800 mm
Gabeltiefe
1190 mm
Breite gesamt
580 mm
Gewicht
158 kg