Eriks
REMA

REMA Schäkel Geschweift vergütetem Stahl mit Augbolzen G-4161 12t Sicherheitsbeiwert 6

  • ERIKS:23795486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der geschweifte Schäkel ist durch den Sicherheitsbolzen ist die ideale Lösung geeignet für den kurfristigen Einsatz (Häufiges öffnen und schließen)
Gefertigt aus hochfestem vergütetem Stahl
Mit Augbolzen - Meist für nicht permanente Zwecke eingesetzt
Geschweifte Ausführung (Ankerschäkel) Meist für Systeme mit Mehrfachbelegung
Durch die gebogene Form ist die Verbindung beweglicher
Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13889
Sicherheitsbeiwert: 6
Güteklasse: 6
Zur Liste hinzufügen

89,35 €/ Stückexkl. MwSt

104,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA