Eriks
REMA

REMA Schäkel G-4151 hochfestem vergütetem Stahl Sicherheitsbeiwert 6 Gerade mit Augbolzen 750 KG 5/16

  • ERIKS:23795509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,30 €/ Stückexkl. MwSt

8,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
750 kg
Stiftdurchmesser metrisch
10 mm
Innenbreite
13.5 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewicht
0.11 kg