Eriks
REMA

REMA Rohrschelle CRK-0.5 Traglast 500kg

  • ERIKS:23795685
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
CRK Rohrklemmen

Speziell entwickelt für das Heben von Rohren und Rundmaterial

Zur Liste hinzufügen

391,40 €/ Stückexkl. MwSt

457,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
500 kg
Max. Öffnungsbreite
114 mm
Mit Schnellverschluss
Ja
Gewicht
4 kg