Eriks
REMA

REMA REMA HANDTAKEL C21/500KG/10M

  • ERIKS:13458597
  • Hersteller:0021001-10
Image 1
Mit nur 5,5 kg ist dieser Stirnradflaschenzug sehr leicht und kompakt.
Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl.
Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.

Merkmale

Sicherheitsfaktor mindestens 4.8.
Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.
Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.
Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.
Patentierte Kettenführung für die Lastkette.
Doppelsperrklinken Feder-System.
Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.
Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).
Galvanisch verzinkte Handkette.

Kennzeichnung
nach Norm, CE-Kennzeichnung
Standard: EN 13157, EN 818-7
Zur Liste hinzufügen

450,00 €/ Stückexkl. MwSt

526,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA