Eriks
REMA

REMA Portalkran Alu PKAV-K-3M 1T

  • ERIKS:14075010
Image 1
Der mobile REMA Aluminium Portalkran PKAV ist ein unter Last fahrbares Krangerät, um an unterschiedlichen Orten, drinnen wie draußen, Arbeiten mit Werkzeugen und Kleinmaschinen auszuführen. Er ist ein idealer mobiler Hebepunkt für den Tiefbau, in der Instandhaltung oder Industrie.

Merkmale:
Unter Last fahrbar
Einfacher Aufbau, in wenigen Minuten aufgebaut und demontiert
Bestandteile: zwei Seitenstützen, ein Träger mit Rollfahrwerk
Einklappbares Seitengestell für einen einfachen Transport
Einstellbare Höhe für den Einsatz auch in niedrigen Räumen
Verstellbare Spannweite mittels verschiebbarem Seitengestell (einseitig)
Geringes Eigengewicht durch die Leichtbauweise
Anwendung:
Überall, wo schnell und einfach ein provisorischer Hebepunkt realisiert werden muss.
Standardlieferung:
Inklusive Rollfahrwerk
Ohne Hebezeug
Zur Liste hinzufügen

4.536,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.307,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA