5-Tonnen Hubwagen, einsetzbar für extrem schwere Ladungen
Kennzeichen
Speziell entwickelte Pumpe für das problemlose Heben von Schwerlasten.
StahlLenkräder und Stahl-Tandem-Gabelrollem für beste Fahreigenschaften.
Erfolgt einfach beim Transport aufgrund der angebrachten Hebeösen.
Spezifikationen
Hubhöhe 90-200 mm
Breite pro Gabel: 210 mm
2.241,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.621,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubkraft | 5000 kg |
Mindesthöhe | 90 mm |
Max. Hubhöhe | 200 mm |
Gabeltiefe | 1150 mm |
Breite gesamt | 580 mm |
Gewicht | 192 kg |