Eriks
REMA

REMA Manuelle hissen elephant super 100 2t HH 3m/BH 2,5m

  • ERIKS:23794559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

697,00 €/ Stückexkl. MwSt

815,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
2000 kg
Modell
Flaschenzüge
Gewicht
22 kg
Bedienungsstärke
33 kg
A
375 mm
B
183 mm
C
83 mm
D
100 mm
E
215 mm
F
43 mm
G
53 mm
H
29 mm
I
41 mm