604,00 €/ Stückexkl. MwSt
706,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 1600 kg |
Modell | Flaschenzüge |
Gewicht | 16 kg |
Bedienungsstärke | 34 kg |
A | 335 mm |
B | 1675 mm |
C | 75 mm |
D | 925 mm |
E | 183 mm |
F | 39 mm |
G | 48 mm |
H | 27 mm |
I | 37 mm |