396,00 €/ Stückexkl. MwSt
463,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 500 kg |
Modell | Flaschenzüge |
Gewicht | 10 kg |
Bedienungsstärke | 22 kg |
A | 275 mm |
B | 155 mm |
C | 65 mm |
D | 90 mm |
E | 140 mm |
F | 30 mm |
G | 36 mm |
H | 17 mm |
I | 33 mm |