Eriks
REMA

REMA Manuelle hissen elephant hoistman 150kg HH 2,5m/BH 2,5m

  • ERIKS:23794554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

395,00 €/ Stückexkl. MwSt

462,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebehöhe
2.5 m
Hebegewicht
150 kg
Modell
Flaschenzüge
Gewicht
3 kg
Bedienungsstärke
17 kg
A
220 mm
B
103 mm
C
46 mm
D
57 mm
E
102 mm
F
14 mm
G
24 mm
H
11 mm
I
9 mm