Das Spindel-Einschienen-Rollfahrwerk Rema Select 30 S ist als fahrbahres Anschlagmittel bei Montagearbeiten einfach, schnell und sicher zu montieren.
Kennzeichen
Robuste Stahlausführung mit einem niedrigen Eigengewicht
Schnelle Montage mittels Gewindespindel
Sicher durch den zusätzlichen Sicherungsgriff
Radbruchstützen und Wippsicherung
Laufräder werden mit wartungsfreien Lagern ausgeführt
Typ A B min. B max. C D E G
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
S30S 005 174 263 324 105 16 25,4 340
S30S 010 174 263 324 105 16 25,4 340
S30S 020 280 339 387 111 22 25,4 340
S30S 030 345 374 438 127 27 26,0 345
S30S 050 395 450 528 135 35 81,0 465
278,24 €/ Stückexkl. MwSt
325,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150