Eriks
REMA

REMA Laufkatze mit Spindel Traglast 1000kg

  • ERIKS:23794853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spindel-Einschienen-Rollfahrwerk Select 30 S

Das Spindel-Einschienen-Rollfahrwerk Rema Select 30 S ist als fahrbahres Anschlagmittel bei Montagearbeiten einfach, schnell und sicher zu montieren.

Kennzeichen
    Robuste Stahlausführung mit einem niedrigen Eigengewicht
    Schnelle Montage mittels Gewindespindel
    Sicher durch den zusätzlichen Sicherungsgriff
    Radbruchstützen und Wippsicherung
    Laufräder werden mit wartungsfreien Lagern ausgeführt


Typ    A    B min.    B max.    C    D    E    G
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)
S30S 005    174    263    324    105    16    25,4    340
S30S 010    174    263    324    105    16    25,4    340
S30S 020    280    339    387    111    22    25,4    340
S30S 030    345    374    438    127    27    26,0    345
S30S 050    395    450    528    135    35    81,0    465

Zur Liste hinzufügen

156,04 €/ Stückexkl. MwSt

182,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Gewicht
7 kg