Eriks
REMA

REMA Laufkatze 212BF Traglast 2000kg

  • ERIKS:12131509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Rollfahrwerk Typ 212BF

•     Standard-Bedienungshöhe: 3 m
    Handkette galvanisch verzinkt, Maße: 5x23,7 mm


Typ    A    B    C    D    E    F    G    H    K    S    Gewicht    
    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (mm)    (kg)
212-0,5     207    198–363    150    55    30        28    8    28    27    8,0–9,6    
212-1,0     242    211–371    174    68    30        32    10    32    28    12,4–14,6    
212-2,0     270    238–383    194    80    49    1,5–3    40    12    36    27    18,1–20,6    
212-3,0     325    246–386    234    100    60        49    14    44    29    30,3–33,3    
212-5,0     370    280–400    267    110    79        59    16    55    29    46,5–50,9

Zur Liste hinzufügen

394,80 €/ Stückexkl. MwSt

461,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
2000 kg
Gewicht
20 kg