• Einstellbare Flanschbreite durch Einstellring Geeignet für verschiedene Profile, sowohl mit geradem als auch schrägem Flansch. Lager für wartungsfreie Kugellager Kurze Bauhöhe in Kombination mit Handkettenzügen durch zusätzliches Kettenglied (optional), das den oberen Haken ersetzt. Radbruchstützen und Wippsicherung sorgen für optimale Sicherheit Wartungsfrei und benutzerfreundlich
Typ A B C D E F G H K S Gewicht (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)211-0,25 188 208 137 50 30 24 6 20 27 4,6 211-0,5 205 198–363 150 55 30 28 8 28 27 6,8–8,4 211-1,0 242 211–371 174 68 30 32 10 32 28 11,2–13,4 211-2,0 270 238–383 194 80 49 40 12 36 27 16,9–19,4 211-3,0 325 246–386 234 100 60 49 14 44 29 28,6–31,6 211-5,0 370 280–400 267 110 79 58 16 55 29 44,8–49,2
109,98 €/ Stückexkl. MwSt
128,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150