Eriks
REMA

REMA Kranwaage DSD05-6,3T Traglast 6300kg

  • ERIKS:12970390
  • Hersteller:1514007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kranwaage DSD 05 mit Fernsteuerung

Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.

•    Mechanische Eigenschaften
Alugehäuse.
Zugkrafteinheit aus legiertem Stahl
Prüflast 2x WLL (ohne Störung der Zugkrafteinheit).
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529).
•    Elektrische Daten
Alkali-Batterie (3x AA Typ).
Lebensdauer ca. 180 Stunden.
•    Elektronische Daten
Umgebungstemperatur zwischen –5 °C und +55 °C.
Genauigkeit bis ca. 0,1% des aktuellen Ablesewertes.
Batterieanzeiger.
•    Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Digitale Null- und Gewichtseinstellung.
Digitaler Stabilisierungsfilter mit einer größeren Dämpfung der Gewichtsschwankungen.
Tara-, Spitzen- und Blockierfunktion.
Einheiten Auswahl der Einheit (kg - N - kN - lb).
Automatisches Ausschalten
•    Standardlieferung
Schäkel (3,2 t und 6,3 t)
Fernbedienung für das Tarieren.
Kunststoffkoffer.
Bedienungsanleitung.
Eichbescheinigung.
•    Option
Schäkel ab 10 t.
U-13 Verschluss (2635013) für Typ 0,6 t und 1,0 t.

Zur Liste hinzufügen

1.178,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.378,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Ausführung
DSD05T-6.3T
Teilung
2000 g
Gewicht
65 kg
Hebeleistung
6300 kg
A
213 mm
B
69 mm
C
144 mm
D
35 mm
E
348 mm
F
26 mm