Eriks
REMA

REMA Kranwaage DSD05-10,0T Traglast 10.000kg

  • ERIKS:12970397
  • Hersteller:1514009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kranwaage DSD 05 mit Fernsteuerung

Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.

•    Mechanische Eigenschaften
Alugehäuse.
Zugkrafteinheit aus legiertem Stahl
Prüflast 2x WLL (ohne Störung der Zugkrafteinheit).
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529).
•    Elektrische Daten
Alkali-Batterie (3x AA Typ).
Lebensdauer ca. 180 Stunden.
•    Elektronische Daten
Umgebungstemperatur zwischen –5 °C und +55 °C.
Genauigkeit bis ca. 0,1% des aktuellen Ablesewertes.
Batterieanzeiger.
•    Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Digitale Null- und Gewichtseinstellung.
Digitaler Stabilisierungsfilter mit einer größeren Dämpfung der Gewichtsschwankungen.
Tara-, Spitzen- und Blockierfunktion.
Einheiten Auswahl der Einheit (kg - N - kN - lb).
Automatisches Ausschalten
•    Standardlieferung
Schäkel (3,2 t und 6,3 t)
Fernbedienung für das Tarieren.
Kunststoffkoffer.
Bedienungsanleitung.
Eichbescheinigung.
•    Option
Schäkel ab 10 t.
U-13 Verschluss (2635013) für Typ 0,6 t und 1,0 t.

Zur Liste hinzufügen

1.637,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.915,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Ausführung
DSD05T-10.0T
Teilung
5000 g
Gewicht
96 kg
Hebeleistung
10000 kg
A
265 mm
B
100 mm
C
181 mm
D
50 mm
E
455 mm
F
36 mm