Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.
• Mechanische Eigenschaften
Alugehäuse.
Zugkrafteinheit aus legiertem Stahl
Prüflast 2x WLL (ohne Störung der Zugkrafteinheit).
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529).
• Elektrische Daten
Alkali-Batterie (3x AA Typ).
Lebensdauer ca. 180 Stunden.
• Elektronische Daten
Umgebungstemperatur zwischen –5 °C und +55 °C.
Genauigkeit bis ca. 0,1% des aktuellen Ablesewertes.
Batterieanzeiger.
• Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Digitale Null- und Gewichtseinstellung.
Digitaler Stabilisierungsfilter mit einer größeren Dämpfung der Gewichtsschwankungen.
Tara-, Spitzen- und Blockierfunktion.
Einheiten Auswahl der Einheit (kg - N - kN - lb).
Automatisches Ausschalten
• Standardlieferung
Schäkel (3,2 t und 6,3 t)
Fernbedienung für das Tarieren.
Kunststoffkoffer.
Bedienungsanleitung.
Eichbescheinigung.
• Option
Schäkel ab 10 t.
U-13 Verschluss (2635013) für Typ 0,6 t und 1,0 t.
946,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.106,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Ausführung | DSD05-1.0T* |
Teilung | 500 g |
Gewicht | 23 kg |
Hebeleistung | 1000 kg |
A | 170 mm |
B | 16 mm |
C | 21 mm |