Eriks
REMA

REMA Kranmagnet MK-500KS Traglast 500kg

  • ERIKS:23795936
Image 1
MK-250KS und MK-500KS kompakte Kranmagnete

REMA MK-250KS und MK-500KS sind sowohl für vertikales als auch horizontales Heben und Transportieren von Stahlblechen geeignet, wobei das Stahlblech gedreht werden kann, was ein Vorteil bei vertikaler Lagerung ist. Beide Typen sind für das Heben von Stahlblechen ab 4 mm Dicke geeignet. Bei 20 mm dicken Stahlplatten wird die maximale Hubkraft erreicht. Für Stahlbleche mit Maßen von 1 m x 2 m ist ein Hubmagnet ausreichend. Für Stahlbleche von 1,5 m x 3 m sind zwei Hubmagnete mit einer Traverse erforderlich.

REMA MK-250KS
    Die sichere vertikale Arbeitslast beträgt 250 kg
    Die Schleppkraft beträgt 100 kg
    Neigbare Huböse

REMA MK-500KS
    Die sichere vertikale Arbeitslast beträgt 300 kg
    Die Schleppkraft beträgt 125 kg
    Neigbare Huböse
    Einsetzbar, wenn hohe Sicherheitsanforderungen gelten und/oder die
Oberfläche des Stahlblechs nicht 100% glatt oder sauber ist

Zur Liste hinzufügen

918,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.074,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
300 kg
Materialstärke
4 mm
Gewicht
10.5 kg
Länge
290 mm
Breite
180 mm