Eriks
REMA

REMA Kran waage TEO-5000

  • ERIKS:23794995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.616,14 €/ Stückexkl. MwSt

1.890,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Teilung
20000 g
Gewicht
6.5 kg
Hebeleistung
5000 kg
A
75 mm
B
53 mm
C
300 mm
D
42 mm
E
56 mm