Eriks
REMA

REMA Kran waage TEO-200

  • ERIKS:23794988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.142,49 €/ Stückexkl. MwSt

1.336,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Teilung
1000 g
Gewicht
5 kg
Hebeleistung
200 kg
A
60 mm
B
53 mm
C
230 mm
D
27 mm
E
35 mm