2.750,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.217,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubgeschwindigkeit | 3/0.75 m/min |
Leistung | 1.1/0.2 kW |
Antrieb elektrisch | Ja |
Hebegewicht | 2000 kg |
Modell | Elektro-Kettenzüge |
Betriebsspannung | 400 V |
Steuerspannung | 400 V |
Gewicht | 53 kg |
A | 266 mm |
B | 232 mm |
C | 274 mm |
D | 58 mm |
E | 30 mm |
G | 514 mm |
G1 | 570 mm |
H | 511 mm |
H1 | 599 mm |
H2 | 567 mm |
J | 28 mm |
G2 | 561 mm |