2.672,00 €/ Stückexkl. MwSt
3.126,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubgeschwindigkeit | 6/1.5 m/min |
Leistung | 1.1/0.2 kW |
Antrieb elektrisch | Ja |
Hebegewicht | 1000 kg |
Modell | Elektro-Kettenzüge |
Betriebsspannung | 400 V |
Steuerspannung | 24 V |
Gewicht | 45 kg |
A | 266 mm |
B | 232 mm |
C | 274 mm |
D | 58 mm |
E | 30 mm |
G | 404 mm |
G1 | 492 mm |
H | 451 mm |
H1 | 539 mm |
H2 | 507 mm |
J | 22 mm |
G2 | 460 mm |