Eriks
REMA

REMA Kettenzug SR030/52 500kg 24V HH 3m/BH 1,8m

  • ERIKS:23794792
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.964,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.297,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubgeschwindigkeit
8 m/min
Leistung
0.7 kW
Antrieb elektrisch
Ja
Hebegewicht
500 kg
Modell
Elektro-Kettenzüge
Betriebsspannung
400 V
Steuerspannung
24 V
Gewicht
18 kg
A
212 mm
B
192 mm
C
218 mm
D
58 mm
E
30 mm
G
354 mm
G1
432 mm
H
409 mm
H1
487 mm
H2
456 mm
J
20 mm
G2
415 mm