Eriks
REMA

REMA Kettenzug SR030/52 1t 400V HH 3m/BH 1,8m

  • ERIKS:23794769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.085,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.439,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubgeschwindigkeit
4 m/min
Leistung
0.7 kW
Antrieb elektrisch
Ja
Hebegewicht
1000 kg
Modell
Elektro-Kettenzüge
Betriebsspannung
400 V
Steuerspannung
400 V
Gewicht
20 kg
A
212 mm
B
192 mm
C
218 mm
D
58 mm
E
30 mm
G
407 mm
G1
485 mm
H
409 mm
H1
487 mm
H2
456 mm
J
22 mm
G2
463 mm