Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubgeschwindigkeit | 4/1.0 m/min |
Leistung | 0,32/0,08 kW |
Antrieb elektrisch | Ja |
Hebegewicht | 500 kg |
Modell | Elektro-Kettenzüge |
Betriebsspannung | 400 V |
Steuerspannung | 400 V |
Gewicht | 18 kg |
A | 212 mm |
B | 192 mm |
C | 218 mm |
D | 58 mm |
E | 27 mm |
G | 407 mm |
G1 | 485 mm |
H | 409 mm |
H1 | 487 mm |
H2 | 456 mm |
J | 22 mm |
G2 | 454 mm |