Die elektrischen Elephant Alpha 400 V Kettenzüge sind kompakt und haben ein sehr niedriges Eigengewicht (Aluminiumgehäuse). Große Einsetzbarkeit durch hohe Einschaltdauer in Kombination mit einer hohen Hubgeschwindigkeit.
Kennzeichen
Rutschkupplung gegen Überlastung.
Die Lastdruckbremse, die die Last auf jeder gewünschten Höhe festhält
Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Grade 8) gemäß EN 818/7.
Standardlieferung
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen Ober- und Unterhaken).
1,8 m Steuerkabel mit Zugentlastung.
Durcktaster-Hängeschrank 400/24V Steuerung.
4 m Netzkabel.
KUnststoff-Kettenmagazin für 3 m Hubhöhe.
Ausschließlich Laufkatze.
Technische Daten
Isolationsklasse E
FEM 9.511 Motor: 2 m.
Betriebsspannung 400 VAC.
Schutzklasse: IP 54.
Steuerspannung 24 V .
Option
Jede andere Hub- und Bedienungshöhe ist auch möglich.
Größeres Kettenmagazin > 3 m.
Einschienen-Rollfahrwerk.
2.052,00 €/ Stückexkl. MwSt
2.400,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hubgeschwindigkeit | 7 m/min |
Leistung | 0.9 kW |
Hebehöhe | 30 m |
Antrieb elektrisch | Ja |
Hebegewicht | 500 kg |
Modell | Elektro-Kettenzüge |
Betriebsspannung | 400 V |
Steuerspannung | 24 V |
Gewicht | 43 kg |
A | 161 mm |
B | 124 mm |
C | 224 mm |
D | 311 mm |
H | 480 mm |
K | 36 mm |
M | 86 mm |
N | 24 mm |
O | 19 mm |