Eriks
REMA

REMA Kettenzug 400V Elephant ALC015/150KG/3m

  • ERIKS:23794659
Image 1
Elektrischer Kettenzug 400 V, 150–3000 kg

Die elektrischen Elephant Alpha 400 V Kettenzüge sind kompakt und haben ein sehr niedriges Eigengewicht (Aluminiumgehäuse). Große Einsetzbarkeit durch hohe Einschaltdauer in Kombination mit einer hohen Hubgeschwindigkeit.

Kennzeichen
Rutschkupplung gegen Überlastung.
Die Lastdruckbremse, die die Last auf jeder gewünschten Höhe festhält
Galvanisch verzinkte Lastkette, Klasse DAT (Grade 8) gemäß EN 818/7.

Standardlieferung
3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen Ober- und Unterhaken).
1,8 m Steuerkabel mit Zugentlastung.
Durcktaster-Hängeschrank 400/24V Steuerung.
4 m Netzkabel.
KUnststoff-Kettenmagazin für 3 m Hubhöhe.
Ausschließlich Laufkatze.

Technische Daten
Isolationsklasse    E
FEM 9.511 Motor: 2 m.
Betriebsspannung 400 VAC.
Schutzklasse: IP 54.
Steuerspannung 24 V .

Option
Jede andere Hub- und Bedienungshöhe ist auch möglich.
Größeres Kettenmagazin > 3 m.
Einschienen-Rollfahrwerk.

Zur Liste hinzufügen

1.698,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.986,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubgeschwindigkeit
9 m/min
Leistung
0.55 kW
Hebehöhe
30 m
Antrieb elektrisch
Ja
Hebegewicht
150 kg
Modell
Elektro-Kettenzüge
Betriebsspannung
400 V
Steuerspannung
24 V
Gewicht
20 kg