Kennzeichen: Die verbesserte Version der Überlastsicherung sorgt für noch mehr Sicherheit Niedrige Bedienungskraft bei Vollast durch verbesserte Lagerung und Übertragung Ausgeführt mit einem doppelten Sperrklinkensystem Lastdruckbremse, ausgeführt mit asbestfreien Friktionsscheiben Ober- und Unterhaken sind mit einem verbesserten Ventilsatz ausgeführt. Ventilsatz im Haken integriert Die Lasthaken verbiegen sich allmählich bei Überlastung statt abrupt abzubrechen Flaschenzug versehen mit galvanisch verzinkter Last- und Handkette Solides Stahlblechgehäuse mit oranger Pulverbeschichtung und mit REMA gestanzt Standardlieferumfang: 3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen Ober- und Unterhaken) 2,5 m Bedienungshöhe Optionen: Jede andere gewünschte Hubhöhe und/oder Bedienungshöhe
* Kein Überlastschutz.
Typ A min. (mm) B (mm) C (mm) D (mm) H (mm) S-200-0,25 108 106 20 30 280 S-200-0,5 130 128 22 34 280 S-200-1,0 150 142 26 39 330 S-200-1,5 170 158 29 42 360 S-200-2,0 185 175 35 49 385 S-200-3,0 220 158 37 50 510 S-200-5,0 255 183 43 60 615 S-200-10,0 360 183 47 65 820 S-200-15,0 386 183 62 77 920 S-200-20,0 577 183 75 90 1060
* kein Überlastschutz175,78 €/ Stückexkl. MwSt
205,66 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Hebegewicht | 250 kg |
Modell | Flaschenzüge |
Gewicht | 6 kg |
Bedienungsstärke | 23.5 kg |
A | 108 mm |
B | 106 mm |
C | 20 mm |
D | 30 mm |
H | 280 mm |