Eriks
REMA

REMA Kabelzug C-21 Traglast 3000kg

  • ERIKS:12131518
  • Hersteller:0021009-3M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.MerkmaleSicherheitsfaktor mindestens 4.8.Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.Patentierte Kettenführung für die Lastkette.Doppelsperrklinken Feder-System.Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).Galvanisch verzinkte Handkette.Standardlieferung:3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).OptionenIndividuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

562,00 €/ Stückexkl. MwSt

657,54 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
3000 kg
Modell
Flaschenzüge
Gewicht
19.3 kg
Bedienungsstärke
39 kg
A
480 mm
B
152 mm
C
68 mm
D
84 mm
E
209 mm
F
36 mm
G
43 mm
H
35 mm
I
28 mm