Eriks
REMA

REMA Kabelzug C-21 Traglast 1500kg

  • ERIKS:12131516
  • Hersteller:0021005-3M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.MerkmaleSicherheitsfaktor mindestens 4.8.Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.Patentierte Kettenführung für die Lastkette.Doppelsperrklinken Feder-System.Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).Galvanisch verzinkte Handkette.Standardlieferung:3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).OptionenIndividuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

333,00 €/ Stückexkl. MwSt

389,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hebegewicht
1500 kg
Modell
Flaschenzüge
Gewicht
12.6 kg
Bedienungsstärke
36 kg
A
340 mm
B
152 mm
C
68 mm
D
84 mm
E
168 mm
F
29 mm
G
35 mm
H
26 mm
I
21 mm