Eriks
REMA

REMA Kabelzug C-21 500kg/4m

  • ERIKS:12404828
  • Hersteller:0021001-4M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sehr leicht und kompakt. Starkes und formstabiles Gehäuse aus hochwertigem Stahl. Stärkerer, geschmiedeter Haken und neu entworfene Hakensicherung für noch mehr Sicherheit. Nachhaltige Bremsscheiben für eine lange Lebensdauer.MerkmaleSicherheitsfaktor mindestens 4.8.Kompakte Bauweise und geringes Eigengewicht.Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhalten.Aufhänge- und Lasthaken mit Hakensicherung.Patentierte Kettenführung für die Lastkette.Doppelsperrklinken Feder-System.Beide Haken biegen sich bei Überbelastung auf, kein abrupter Bruch.Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 10 nach EN 818/7).Galvanisch verzinkte Handkette.Standardlieferung:3 m Hubhöhe (maximaler Abstand zwischen oberen und unterem Haken).OptionenIndividuelle Hub- und Betätigungshöhen sind lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

276,00 €/ Stückexkl. MwSt

322,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
A
275 mm
B
131 mm
C
54 mm
D
77 mm
E
121 mm
F
24 mm
G
30 mm
H
16 mm
I
13 mm