Eriks
REMA

REMA Hydraulische Schraubenwinde HV-6.0 Traglast 6000kg

  • ERIKS:23795450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maschinenpresse HV

Hydraulische REMA-Pressen sind robust und einsetzbar von 2 t  bis 50 t.

Kennzeichen
    Mit der Schraubenspindel kann die gewünschte Höhe einfach eingestellt werden.
    Schutz vor Überlast durch Überdruckventil.
    Nur stehend einsetzbar von -5 °C bis 45 °C.
    Nicht in aggressiver Umgebung (Laugen, Säuren und dgl.) verwenden.
    Nicht geeignet für langfristige Belastung.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
6000 kg
Mindesthöhe
195 mm
Max. Hubhöhe
212 mm
Gewicht
3.1 kg