Eriks
REMA

REMA Hubmagnet PFR-2000 2t

  • ERIKS:23795931
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.880,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.369,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
2000 kg
Materialstärke
80 mm
Gewicht
85 kg
Länge
480 mm
Breite
165 mm
Höhe
251 mm