Eriks
REMA

REMA Hubmagnet PFR-1000 1t

  • ERIKS:23795930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.630,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.907,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Tragkraft
1000 kg
Materialstärke
60 mm
Gewicht
37 kg
Länge
316 mm
Breite
148 mm
Höhe
216 mm