Eriks
REMA

REMA Hebewinde VHS-3.0 Traglast 3000kg

  • ERIKS:23795018
Image 1
VHS en KBH Stahlwinden

Kennzeichen
    gemäß DIN 7355
    Typ KBH hat eine geringe Bauhöhe
    Sicherheitskurbel mit klappbarem Handgriff
    Auf Anfrage mit Ratschenkurbel lieferbar

Zur Liste hinzufügen

432,00 €/ Stückexkl. MwSt

505,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
3000 kg
Mindesthöhe
70 mm
Max. Hubhöhe
350 mm
Gewicht
12 kg