Eriks
REMA

REMA Hebewinde KBH-5.0 Traglast 5000kg geringe Höhe

  • ERIKS:23795023
Image 1
VHS en KBH Stahlwinden

Kennzeichen
    gemäß DIN 7355
    Typ KBH hat eine geringe Bauhöhe
    Sicherheitskurbel mit klappbarem Handgriff
    Auf Anfrage mit Ratschenkurbel lieferbar

Zur Liste hinzufügen

510,00 €/ Stückexkl. MwSt

596,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
5000 kg
Mindesthöhe
70 mm
Max. Hubhöhe
300 mm
Gewicht
22 kg